Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO178571 M22-WJS2V JOY MET, 2 POS. INST VERT - 178571

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO178571 M22-WJS2V JOY MET, 2 POS. INST VERT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 75 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081739004

Artikelnummer

EAO178571

Herstellernummer

178571

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

0 A

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

75 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP66

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

4X, 13

joystick, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Descrizione: con un punto di commutazione per ogni direzione di azionamento, con asse metallico, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: Sì, con collegamento RMQ-SWD, Funzione: ad impulso, verticale, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660