EATON MANIFACTURING - EAO178808 KLV-24HWP-F C.INC.CARTONG P.CIECA MET 24 - 178808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Hohlwand
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081741373
Artikelnummer
EAO178808
Herstellernummer
178808
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Hohlwand
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
360 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
465 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
100 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
0 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
88 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
75 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
ja


