Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO178820 KLV-48UPS-F CENTR INCASSO P.CIECA MET 48 - 178820

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO178820 KLV-48UPS-F CENTR INCASSO P.CIECA MET 48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081741496

Artikelnummer

EAO178820

Herstellernummer

178820

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

360 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

715 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

100 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

88 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

75 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

ja

Quadro di distribuzione compatto da incasso; 4 file; porta in lamiera d'acciaio piatta