Startseite

MENVIER CSA SRL - MNV180-000-735 CONVERTALITE 18CQ1A AD - 180-000-735

KopierenKopieren
MENVIER CSA SRL - MNV180-000-735 CONVERTALITE 18CQ1A AD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Convertitore di segnale

  • Larghezza - 216 mm

  • Altezza - 29 mm

  • Profondità - 39 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8714112028853

Artikelnummer

MNV180-000-735

Herstellernummer

180-000-735

Hersteller

MNV

Modello:

Convertitore di segnale

Larghezza:

216 mm

Altezza:

29 mm

Profondità:

39 mm

Kit di conversione per la trasformazione di apparecchi ordinari a lampade fluorescenti in apparecchi di emergenza, Versioni Autodiagnosi. Potenza max. lampada 18W. Batteria: 4,8V - 4,0Ah NiCd HT. Autonomia 1h. Funzione SE/SA.