EATON MANIFACTURING - EAO180796 M22-FLED-B LED FLAT BLU - 180796

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...30 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...30 V
Farbe des Leuchtmittels - blau
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4015081759705
Artikelnummer
EAO180796
Herstellernummer
180796
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12...30 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...30 V
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12...30 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


