Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO1818037 K2DG/P MANOVRA BLOCCOPORTA - 1818037

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO1818037 K2DG/P MANOVRA BLOCCOPORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711426853638

Artikelnummer

EAO1818037

Herstellernummer

1818037

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Maniglia rotativa, albero di comando 8mm, per il montaggio alla porta, grigia (grigia/grigia chiara), /lucchetto