EATON MANIFACTURING - EAO1818063 K6DR/P MANOVRA BLOCCOPORTA - 1818063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8711426847583
Artikelnummer
EAO1818063
Herstellernummer
1818063
Hersteller
EAO
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige


