Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO183282 M30C-FL-R SPIA ,30MM, ,ROSSA - 183282

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO183282 M30C-FL-R SPIA ,30MM, ,ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081782239

Artikelnummer

EAO183282

Herstellernummer

183282

Hersteller

EAO

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

Chrom

Breite der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Höhe der Öffnung:

30 mm

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Indicatore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, Colore lente: Rossa, Grado di protezione: IP66, IP67, Collegamento a SmartWire-DT: Sì, con collegamento RMQ-SWD, Dimensioni frontali: Ø 36 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660