Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO184772 EMR6-R250-A-1 - 184772

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO184772 EMR6-R250-A-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzableitkapazität - 10 µF

  • Ansprechwert Impedanz 1 - 1...100 kOhm

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Fehlerspeicherung möglich - ja

  • Anzeige des Isolationswertes - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081788088

Artikelnummer

EAO184772

Herstellernummer

184772

Hersteller

EAO

Netzableitkapazität:

10 µF

Ansprechwert Impedanz 1:

1...100 kOhm

Funktion:

für gemischte Netze

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzeige des Isolationswertes:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

22.5 mm

Ansprechwert Impedanz 2:

0...0 kOhm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...240 V

Spannungsmessbereich:

0...250 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

15...60 Hz

EMR6-R250-A-1 Modulo: relè di monitoraggio dell'isolamento; resistenza di isolamento