Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO185670 C22-D-G-K10-P62 PULS.INST.1NA VERDE 1M - 185670

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO185670 C22-D-G-K10-P62 PULS.INST.1NA VERDE 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081811649

Artikelnummer

EAO185670

Herstellernummer

185670

Hersteller

EAO

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

Titan

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (NEMA):

12

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Pulsante, RMQ compact solution, apparecchio completo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, Lunghezza cavo: 1 mm, capsula: verde, Capsula Senza scritta, Scritta: senza, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69 (frontseitig), IP65 (posteriore), Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660