Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO187069 M30C-FWS3 SELETT. A CHIAVE 30MM 3P. ST. - 187069

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO187069 M30C-FWS3 SELETT. A CHIAVE 30MM 3P. ST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081821303

Artikelnummer

EAO187069

Herstellernummer

187069

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP64

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

30 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Mit Frontring:

ja

Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, ad impulso, non adatto per serrature d'impianto, 3 posizioni, Grado di protezione: IP64, Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: Sì, con collegamento RMQ-SWD, Dimensioni frontali: Ø 36 mm, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Estraibilità della chiave modificabile con i componenti di codifica M22-XC-..., con ponte per azionamento del contatto per contatto medio, Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660