Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO187090 M30C-FWR3 SELETT. 30MM 3P. MANOP. ST. - 187090

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO187090 M30C-FWR3 SELETT. 30MM 3P. MANOP. ST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081821471

Artikelnummer

EAO187090

Herstellernummer

187090

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

30 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Mit Frontring:

ja

Selettore, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con manopola, permanente, 3 posizioni, Grado di protezione: IP64, Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: Sì, con collegamento RMQ-SWD, Dimensioni frontali: Ø 36mm, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, con ponte per azionamento del contatto per contatto medio, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660