EATON MANIFACTURING - EAO187377 FRCMM-16/2/03-G/F DIFF.PURO 2P 16A 03 G/ - 187377

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - sonstige
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
4015081824359
Artikelnummer
EAO187377
Herstellernummer
187377
Hersteller
EAO
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Einbautiefe:
70.5 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Explosionsgeschützt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C


