Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO189595 M22-L-T INDIC LUM TRASP PER LED MULTIC - 189595

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO189595 M22-L-T INDIC LUM TRASP PER LED MULTIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - Satz mit mehreren Farben

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081874804

Artikelnummer

EAO189595

Herstellernummer

189595

Hersteller

EAO

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

Satz mit mehreren Farben

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

Chrom

Breite der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Höhe der Öffnung:

22.5 mm

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Indicatore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, Colore lente: trasparente, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69, Collegamento a SmartWire-DT: Sì, con collegamento RMQ-SWD, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660