Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO192370 VLCE22-3P PORTAFUSIBILE 22X58 100A 3POLI

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO192370 VLCE22-3P PORTAFUSIBILE 22X58 100A 3POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - 22x58 mm

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

Packung

  • 1 ST

EAN

9008790907784

Artikelnummer

EAO192370

Herstellernummer

192370

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

22x58 mm

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.6 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Fusibile sezionatore