EATON MANIFACTURING - EAO197234 M22-FI4 CUST.FLAT 4FORI D22 - 197234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
4015080893059
Artikelnummer
EAO197234
Herstellernummer
197234
Hersteller
EAO
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
279 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
44 mm
Breite:
43 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


