EATON MANIFACTURING - EAO1BS101 1BS101 BUSS FUSEBLOCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 100 A
Polzahl - 1
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
5027590457170
Artikelnummer
EAO1BS101
Herstellernummer
1BS101
Hersteller
EAO
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
100 A
Polzahl:
1
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
accessori fusibile, Blocco portafusibile, corsa rapida, 100 A, AC 600 V, UL, cartucce fusibili corpo quadrato, DIN 43653, Modello francese, modello US, Certificato UL, Guida N. IZLT2, File N. E14853, Fornito di serie di fornito in coppia