Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO204980 STN0,25(400/230) TRASF.MONOF 250 VA

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO204980 STN0,25(400/230) TRASF.MONOF 250 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 400...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 230...230 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 200 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082049805

Artikelnummer

EAO204980

Herstellernummer

204980

Hersteller

EAO

Primärspannung 1:

400...400 V

Sekundärspannung 1:

230...230 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

200 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

0...0 V

Sekundärspannung 2:

0...0 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 10:

0...0 V

Primärspannung 3:

0...0 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

0...0 V

Breite:

106 mm

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 3:

0...0 V

Tiefe:

83 mm

Primärspannung 6:

0...0 V

Höhe:

112 mm

Primärspannung 7:

0...0 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

6.3 %

Trasformatore di comando, Assortimento: Trasformatori di comando monofase ST…, Funzione di base: Trasformatori di comando STN monofase, tensione nominale d'ingresso: 400± 5 % V, Tensione nominale di uscita: 230 V, Potenza nominale: 0.25 kVA, Potenza di breve durata: 0.44 kVA, Grado di protezione: IP00, Conformità alle norme Costruzione ed omologazione secondo: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Parte 2-2, Impiego secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410