EATON MANIFACTURING - EAO207091 T0-2-15432/I1 COMMUTATORE A CAMME - 207091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Umschalter
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Gerätebauart - Aufbaugerät
Packung
1 ST
EAN
4015082070915
Artikelnummer
EAO207091
Herstellernummer
207091
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Breite in Teilungseinheiten:
0
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12


