Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO207245 T5B-3-8901/I4/SVB-SW COMMUTATORE A CAMME

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO207245 T5B-3-8901/I4/SVB-SW COMMUTATORE A CAMME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082072452

Artikelnummer

EAO207245

Herstellernummer

207245

Hersteller

EAO

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

30 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

63 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

2 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.3 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

30 kW

Schutzart (NEMA):

12

Motorantrieb integriert:

nein

Hauptschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, abschliessbar in der Nullstellung mit 3 Vorhängeschlössern, Bauformen allgemein: Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet.