EATON MANIFACTURING - EAO207346 P3-63/I4/SVB-SW/N SEZ. (3P+N)X63A CUST - 207346

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW
Packung
1 ST
EAN
4015082073466
Artikelnummer
EAO207346
Herstellernummer
207346
Hersteller
EAO
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja


