Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO207377 P3-100/I5/SVB-SW/N/HI11 SEZ 3P+NX100A 1+ - 207377

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO207377 P3-100/I5/SVB-SW/N/HI11 SEZ 3P+NX100A 1+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082073770

Artikelnummer

EAO207377

Herstellernummer

207377

Hersteller

EAO

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

55 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

100 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

100 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

55 kW

Schutzart (NEMA):

12

Motorantrieb integriert:

nein

Hauptschalter/Lasttrennschalter Ein-Aus nach IEC/EN 60947-3, 690V/100A, Schutzart Front IP65, Griff schwarz mit Sperrkranz schwarz, abschliessbar mit 3 Vorhängeschlössern, Die Lasttrennschalter P3 sind sehr kompakt und robust gebaut. Der Handantrieb wirkt in direkter Verbindung auf die Kontakte. Die Kontakte werden beim Ausschalten zwangsläufig geöffnet. Bauformen allgemein: Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau