EATON MANIFACTURING - EAO208216 DILM580/22(RA250) CONT POT 315 KW - 208216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 315 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 980 A
Packung
1 ST
EAN
4015082082161
Artikelnummer
EAO208216
Herstellernummer
208216
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
315 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
980 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
250 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
298 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
580 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
456 A