EATON MANIFACTURING - EAO208225 DILM820/22(RA250) CONT POT 450 KW - 208225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 450 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1225 A
Packung
1 ST
EAN
4015082082253
Artikelnummer
EAO208225
Herstellernummer
208225
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
450 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1225 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
355 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
522 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
820 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
656 A