Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO208689 L-R INDIC. LUMINOSO CONICO ROSSO BA9S - 208689

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO208689 L-R INDIC. LUMINOSO CONICO ROSSO BA9S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082086893

Artikelnummer

EAO208689

Herstellernummer

208689

Hersteller

EAO

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

sonstige

Breite der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Höhe der Öffnung:

22.5 mm

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

indicatori luminosi, Assortimento: Accessori, Forma costruttiva: Sporgenti, Descrizione: montabili nel passaggio cavi sfondabili M20/M25, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no