Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO208690 L-G INDIC. LUMINOSO CONICO VERDE BA9S - 208690

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO208690 L-G INDIC. LUMINOSO CONICO VERDE BA9S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 250...250 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082086909

Artikelnummer

EAO208690

Herstellernummer

208690

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

250...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

BA9s

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP67

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung der Linse:

hoch

Höhe der Öffnung:

0 mm

Einbaubar in Gehäuseunterteilvorprägung M20/M25, IP67 max. 2.4W