Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO210075 Z5-250/FF250 REL+ TERMICO A BIMETALLO - 210075

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO210075 Z5-250/FF250 REL+ TERMICO A BIMETALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 200...250 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082100759

Artikelnummer

EAO210075

Herstellernummer

210075

Hersteller

EAO

Einstellbarer Strombereich:

200...250 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè termico per montaggio diretto nei contattori di grandezza da DILM250 a DILM300 o per montaggio separato, sensibilità alla mancanza fase secondo IEC/EN 60947, VDE0660 T.102, classe di sgancio 10A, montaggio a vite, ui 1000V, grado di protezione IP00,protetto contro i contatti con le dita e il dorso della mano secondo secondo EN50274 con coprimorsetto aggiuntivo, apparecchio universale, omologazione navale