EATON MANIFACTURING - EAO212319 EASY400-POW AL 115/230VAC/24VDC 1,25A EA - 212319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Eingangsspannung bei DC - 0...0 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung bei DC - 0...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC - 1.25 A
Packung
1 ST
EAN
4015082123192
Artikelnummer
EAO212319
Herstellernummer
212319
Hersteller
EAO
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Eingangsspannung bei DC:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung bei DC:
0...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC:
1.25 A
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0.6 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0.6 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
0 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
0...18 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
1.25 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Leistungsabgabe:
30 W
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm