Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO215078 V-M12 PRESSACAVO METRICO - 215078

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO215078 V-M12 PRESSACAVO METRICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...8 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082150785

Artikelnummer

EAO215078

Herstellernummer

215078

Hersteller

EAO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...8 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

7 mm

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

19 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

0 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo, entrata cavi=M12, diametro foro=12,5mm, impiego cavo NYM/NYY, a 4 conduttori=H03VV-F3x0.75, NYM 1x2.5mm² , grado di protezione IP68 fino a 5 bar (30min), poliammide, esente da alogeni, RAL 7035, con dado e dispositivo antistrappo integrato, classe di reazione al fuoco V2 secondo UL94