EATON MANIFACTURING - EAO216389 M22-B-GVP TAPPO, GRIGIO (7035), TONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Breite der Öffnung - 0 mm
Farbe - grau
Packung
250 ST
EAN
4015082163891
Artikelnummer
EAO216389
Herstellernummer
216389
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe der Öffnung:
0 mm
Blindverschluss Frontbefestigung, System RMQ, grau, Grosspackung


