Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216390 M22S-B TAPPO CHIUSURA, NERO, TONDO - 216390

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216390 M22S-B TAPPO CHIUSURA, NERO, TONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082163907

Artikelnummer

EAO216390

Herstellernummer

216390

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Kunststoff

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe:

schwarz

Höhe der Öffnung:

0 mm

Tappo di chiusura tondo, per la chiusura di posti di montaggio di riserva