Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216392 M22S-ST-X PORTAETICHETTA, 30X50MM, NERO - 216392

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082163921

Artikelnummer

EAO216392

Herstellernummer

216392

Hersteller

EAO

Breite:

30 mm

Höhe:

50 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Portatarghette aggiuntivo senza targhetta, nero, confezione da 25 pezzi