Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216394 M22S-STDD-X PORTAEICH. PER DD(L) 30X75 - 216394

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082163945

Artikelnummer

EAO216394

Herstellernummer

216394

Hersteller

EAO

Breite:

30 mm

Höhe:

75 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Portatarghette aggiuntivo senza targhetta per pulsanti doppi, nero