Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216423 M22-XD-R CALOTTA PULS PIATTO, ROSSO - 216423

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216423 M22-XD-R CALOTTA PULS PIATTO, ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - nein

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082164232

Artikelnummer

EAO216423

Herstellernummer

216423

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

rot

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Beschriftet:

nein

Einbaudurchmesser:

22 mm

Capsula colorata per pulsanti piatti, senza iscrizione