Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216428 M22-XDH-S CALOTTA PULS OPACO , SPORGENTE - 216428

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216428 M22-XDH-S CALOTTA PULS OPACO , SPORGENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - schwarz

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - hoch

  • Beschriftet - nein

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082164287

Artikelnummer

EAO216428

Herstellernummer

216428

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

schwarz

Form der Linse:

rund

Bauform:

hoch

Beschriftet:

nein

Einbaudurchmesser:

22 mm

Capsula colorata per pulsanti sporgenti, senza iscrizione