Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216439 M22-XDP-Y CALOTTA FUNGO , GIALLO - 216439

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216439 M22-XDP-Y CALOTTA FUNGO , GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - flach

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Programmdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082164393

Artikelnummer

EAO216439

Herstellernummer

216439

Hersteller

EAO

Bauform:

flach

Farbe:

gelb

Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Programmdurchmesser:

22 mm

Gravierbar:

nein

Form:

rund

Außendurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

nein

Geeignet für Drucktaster:

nein

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Breite:

24 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

9 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

ja

Capsula, adatta per pulsante a fungo RMQ-Titan di tipo M22-DP…, M22-DRP… M22S-DP… e M22S-DRP… Questa capsula è di colore giallo. Tenendo conto del colore del pulsante è possibile realizzare combinazioni di colori omogenei o personalizzati selezionando lacapsula desiderata.