Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216444 M22-XDL-Y CALOTTA PULS LUM PIATTO GIALLO - 216444

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216444 M22-XDL-Y CALOTTA PULS LUM PIATTO GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - gelb

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Durchmesser - 22.2 mm

  • Breite - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082164447

Artikelnummer

EAO216444

Herstellernummer

216444

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

gelb

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Durchmesser:

22.2 mm

Breite:

24 mm

Beschriftet:

nein

Höhe:

3 mm

Einbaudurchmesser:

22.5 mm

Capsula colorata per pulsanti luminosi piatti, senza iscrizione