EATON MANIFACTURING - EAO216454 M22-XL-R LENTE, INDICATORE LUMINOSO - 216454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 29.6 mm
Breite - 29 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082164546
Artikelnummer
EAO216454
Herstellernummer
216454
Hersteller
EAO
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
29.6 mm
Breite:
29 mm
Beschriftet:
nein
Höhe:
9 mm
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Lente monocromatica piatta per indicatore luminoso RMQ-Titan con dicitura. Adatta per l'elemento frontale indicatore luminoso. Può essere utilizzata, ad esempio, come parte di ricambio e anche per modificare il colore di un indicatore luminoso. Omologataper l'impiego in tutto il mondo.


