Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216460 M22-XLH-R LENTE, INDICATORE LUMINOSO - 216460

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216460 M22-XLH-R LENTE, INDICATORE LUMINOSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - hoch

  • Farbe - rot

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Programmdurchmesser - 22 mm

  • Gravierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082164607

Artikelnummer

EAO216460

Herstellernummer

216460

Hersteller

EAO

Bauform:

hoch

Farbe:

rot

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Programmdurchmesser:

22 mm

Gravierbar:

ja

Form:

rund

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Lente colorata alta RMQ-Titan elemento frontale per pulsanti luminosi con elementi LED. Omologato per l'impiego in tutto il mondo.