Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216464 M22-XAK ETICH.EM. D90, NEUTRA - 216464

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216464 M22-XAK ETICH.EM. D90, NEUTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - ohne

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082164645

Artikelnummer

EAO216464

Herstellernummer

216464

Hersteller

EAO

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Breite:

90 mm

Außendurchmesser:

90 mm

Höhe:

1 mm

L'assortimento RMQ-Titan modulare offre un'ampia gamma di pulsanti di emergenza. Gli elementi frontali sono disponibili in varie forme, con e senza illuminazione, sblocco a trazione o rotazione con e senza chiave.