Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216465 M22-XAK1 ETICH. ARR. EM. D90 D-GB-F-I - 216465

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216465 M22-XAK1 ETICH. ARR. EM. D90 D-GB-F-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - verschiedene

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082164652

Artikelnummer

EAO216465

Herstellernummer

216465

Hersteller

EAO

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

verschiedene

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Breite:

90 mm

Außendurchmesser:

90 mm

Höhe:

1 mm

Targhetta tonda Ø 90mm, con dicitura "Emergenza"in 4 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese)