EATON MANIFACTURING - EAO216466 M22-XAK2 ETICH. ARR. EM. D90 D-GB-ES-P - 216466

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - sonstige
Sprache des Aufdrucks - verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
4015082164669
Artikelnummer
EAO216466
Herstellernummer
216466
Hersteller
EAO
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
90 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Höhe:
1 mm
L'assortimento RMQ-Titan modulare offre un'ampia gamma di pulsanti di emergenza. Gli elementi frontali sono disponibili in varie forme, con e senza illuminazione, sblocco a trazione o rotazione con e senza chiave.


