EATON MANIFACTURING - EAO216469 M22-XAK-* ETICH. ARR. EM. D90, PERSONAL. - 216469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - ohne
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
7449074471935
Artikelnummer
EAO216469
Herstellernummer
216469
Hersteller
EAO
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
90 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Höhe:
1 mm
Das Schild wird nach Ihren Wünschen beschriftet. Die Labeleditor Software von EATON passt vorab die Symbolik und Texte auf Das Schild an.Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.


