EATON MANIFACTURING - EAO216471 M22-XZK-D99 ETICH. ARRESTO EM. 33X50MM, - 216471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - sonstige
Sprache des Aufdrucks - Deutsch
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
4015082164713
Artikelnummer
EAO216471
Herstellernummer
216471
Hersteller
EAO
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Breite:
33 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe:
1 mm
L'assortimento RMQ-Titan modulare offre un'ampia gamma di pulsanti di emergenza. Gli elementi frontali sono disponibili in varie forme, con e senza illuminazione, sblocco a trazione o rotazione con e senza chiave.


