Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216475 M22-XZK-NL99 ETICH. EM. 33X50MM, NL - 216475

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216475 M22-XZK-NL99 ETICH. EM. 33X50MM, NL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - Niederländisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082164751

Artikelnummer

EAO216475

Herstellernummer

216475

Hersteller

EAO

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Niederländisch

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rechteckig

Breite:

33 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Höhe:

1 mm

Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.