EATON MANIFACTURING - EAO216486 M22S-ST-X93 PORTAETICH. COMPL. 30X50 - 216486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 50 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
4015082164867
Artikelnummer
EAO216486
Herstellernummer
216486
Hersteller
EAO
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Targhetta pronta all'uso con dicitura per l'assortimento di apparecchi di comando e segnalazione modulari RMQ-Titan.


