Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216499 M22S-ST-GB10 PORTAETICH. COMPL. 30X50 - 216499

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216499 M22S-ST-GB10 PORTAETICH. COMPL. 30X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082164997

Artikelnummer

EAO216499

Herstellernummer

216499

Hersteller

EAO

Breite:

30 mm

Höhe:

50 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Einsatzbereites und beschriftetes Schild passend zum modularen RMQ-Titan Befehls- und Meldegerätesortiment.