EATON MANIFACTURING - EAO216500 M22S-ST-GB11 PORTAETICH. COMPL. 30X50 - 216500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 50 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
4015082165000
Artikelnummer
EAO216500
Herstellernummer
216500
Hersteller
EAO
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Targhetta pronta all'uso con dicitura per l'assortimento di apparecchi di comando e segnalazione modulari RMQ-Titan.


