Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216509 M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W PULS DOPPIO L - 216509

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216509 M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W PULS DOPPIO L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165093

Artikelnummer

EAO216509

Herstellernummer

216509

Hersteller

EAO

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Pulsante doppio con indicatore luminoso, apparecchio completo, lente bianca, con​ 1​ elementi luminosi LED​ 85-264V​ AC, con​ contatti​ 1​ NA​ 1​ NC, ad impulso, sistema RMQ, forma costruttiva piatta, montaggio frontale, diametro 22.3mm, tecnica a scatto, colore ghiera frontale Titan, grado di protezione IP66, 1​ targhetta aggiuntiva​ verde scritta:​ I, 1​ targhetta aggiuntiva​ rossa​ scritta:​ O