Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216510 M22-D-R-X0/K01 PULS FILO GHIERA - 216510

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216510 M22-D-R-X0/K01 PULS FILO GHIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165109

Artikelnummer

EAO216510

Herstellernummer

216510

Hersteller

EAO

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Pulsante apparecchio completo con contatto 1 NC, ad impulso, sistema RMQ, forma costruttiva piatta, targhetta aggiuntiva rossa, montaggio frontale, diametro 22.3mm, tecnica a scatto, colore ghiera frontale Titan, grado di protezione IP67, 69K, scritta: O